Références
INA :EGB7050-E40-B-Y
Rubix :0269-1006234
Fabricant :0708659060000
EAN :4012802755350


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 7050 E40-B-Y QMC 5 EX : PAP7050P11 INA
Bague lisse composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support en bronze
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Série | egb..-e40-b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,20 € HT
/ 5 unités
355,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours