Bague cylindrique SKF PCM 252820 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 252820 E
Rubix :0301-1257603
EAN :7316571875095
COUSSINET PCM 252820 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 252820 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur20 mm
Sériepcm
123,50 € HT
/ 25 unités
148,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours