Bague cylindrique SKF PBM 607060 M1G1

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PBM 607060 M1G1
Rubix :0301-1357727
Fabricant :160033
EAN :7316571774640
COUSSINET PBM 607060 M1G1 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur70 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PBM 607060 M1G1 SKF


Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)
Les coussinets droits (cylindriques) en bronze massif SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Ils sont conçus pour un large éventail de conditions de fonctionnement et d’applications dans des environnements difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur70 mm
Largeur60 mm
Sériepbm
153,89 HT
/ unité
184,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours