Références
Metafram :21016020032
Rubix :0279-1010141


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 CYL 16X20X32
Bague cylindrique nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,75 € HT
/ 75 unités
206,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours