Références
INA :EGB6070-E40-Z
Rubix :0269-1006227
Fabricant :0704073470000
EAN :4012802759570




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 70 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 6070 E40-Z QMC 5 EX : PAP6070P10 INA
Points forts
Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Série | egb..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,95 € HT
/ 5 unités
196,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h