Bague cylindrique Metafram 11014018014
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11014018014
Rubix :0279-1010087


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 14X18X14
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,69 € HT
/ unité
2,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h