Bague cylindrique SKF PCM 252840 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 252840 E
Rubix :0301-1270923
Fabricant :167828
EAN :7316571875163
COUSSINET PCM 252840 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 252840 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur40 mm
Sériepcm
205,75 € HT
/ 25 unités
246,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours