Références
Metafram :21014020028
Rubix :0279-1010108


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 CYL 14X20X28
Bague cylindrique nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,00 € HT
/ 100 unités
320,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours