Bague cylindrique Metafram 11004008012
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11004008012
Rubix :0279-1009934


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 4X8X12
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,06 € HT
/ unité
1,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h