Bague cylindrique SKF PCM 121415 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 121415 E
Rubix :0301-1109137
EAN :7316571513362
COUSSINET PCM 121415 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 121415 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur15 mm
Sériepcm
2,04 € HT
/ unité
2,45 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h