Set de serrage / Élément de serrage Mecaline MLAB60

Collier d'arbre - Type de vis sans tête

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MLAB60
Rubix :X600-1502375
Fabricant :896049
EAN :3660338483561
BAGUE D'ARRET AVEC VIS SANS TETE 60MM - OXYDATION NOIRE

Résumé technique

Typebague d'arret avec vis sans tete 60mm - oxydation noire
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET AVEC VIS SANS TETE 60MM - OXYDATION NOIRE


Les colliers d'arbre Mecaline sont largement utilisés pour fixer les composants de transmission de puissance et les roulements sur des arbres ou d'autres assemblages.
Simple à installer et à fixer en place avec la vis de réglage fournie (vis sans tête).

Points forts

Fourni en acier C45 de qualité avec bords ébavurés

Applications

Pour la fixation des composants sur les arbres

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret avec vis sans tete 60mm - oxydation noire
Nombre de vis1
Matièreacier c45
Poids0,552 kg
Diamètre extérieur90 mm
11,79 € HT
/ unité
14,15 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h