Set de serrage / Élément de serrage KTR KTR 100-65X95
Bague de serrage
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :KTR 100-65X95
Rubix :6563-1277237
Fabricant :081005065095

Détails articles : BAGUE DE SERRAGE 100.65-95 CLAMPEX
Eléments de serrage KTR CLAMPEX, non autocentrants, liaisons arbre-moyeu. Ils rendent possible une liaison sans jeu et par adhérence entre des arbres et des moyeux non rainurés, cylindriques et lisses. Le serrage des éléments de serrage s'effectue à l'aide de vis intégrées, qui sont également utilisées pour le desserrage non destructif des éléments de serrage (exception KTR 150). Selon le type, le desserrage des éléments de serrage s'effectue par simple détente des vis ou par pression supplémentaire des différents éléments de la bride les uns sur les autres. Les éléments de serrage CLAMPEX sont préférés, entre autres, comme alternative à l'assemblage par clavette.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague de serrage 100.65-95 clampex |
|---|---|
| Couple transmissible | 3240 N.m |
| Exécution | 100 |
| Centrage | pas auto-alignante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,41 € HT
/ unité
98,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours