Set de serrage / Élément de serrage Mecaline MLADB55
Collier d'arbre - Type de vis sans tête
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MLADB55
Rubix :X600-1502355
Fabricant :896069
EAN :3660338483769


Résumé technique
| Type | bague d'arret - 2 boulons 55mm - oxydation noire |
|---|
Détails articles : BAGUE D'ARRET - 2 BOULONS 55MM - OXYDATION NOIRE
Les colliers d'arbre Mecaline sont largement utilisés pour fixer les composants de transmission de puissance et les roulements sur des arbres ou d'autres assemblages.
Les colliers divisés sont faciles à monter. Le collier d'arbre comporte deux demi-corps qui peuvent être montés autour d'un arbre et fixés à l'aide de deux vis d'assemblage fournies.
Points forts
Fourni en acier C45 de qualité avec des bords ébavurés, puisque le collier est fendu, il n'est pas nécessaire de démonter l'agencement pour installer le collier.
Applications
Pour la fixation des composants sur les arbres
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret - 2 boulons 55mm - oxydation noire |
|---|---|
| Nombre de vis | 2 |
| Matière | acier c45 |
| Poids | 0,395 kg |
| Diamètre extérieur | 85 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,65 € HT
/ unité
22,38 € TTC

- Livraison habituellement sous (14) jours