Set de serrage / Élément de serrage Mecaline MLAB25

Collier d'arbre - Type de vis sans tête

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MLAB25
Rubix :X600-1502387
Fabricant :896037
EAN :3660338483448
BAGUE D'ARRET AVEC VIS SANS TETE 25MM - OXYDATION NOIRE

Résumé technique

Typebague d'arret avec vis sans tete 25mm - oxydation noire
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET AVEC VIS SANS TETE 25MM - OXYDATION NOIRE


Les colliers d'arbre Mecaline sont largement utilisés pour fixer les composants de transmission de puissance et les roulements sur des arbres ou d'autres assemblages.
Simple à installer et à fixer en place avec la vis de réglage fournie (vis sans tête).

Points forts

Fourni en acier C45 de qualité avec bords ébavurés

Applications

Pour la fixation des composants sur les arbres

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret avec vis sans tete 25mm - oxydation noire
Nombre de vis1
Matièreacier c45
Poids0,096 kg
Diamètre extérieur40 mm
9,40 € HT
/ 5 unités
11,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h