Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KBS12
Douille à billes
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KBS12
Rubix :0270-1059962
Fabricant :0016967930000
EAN :4054364120658


Résumé technique
| Série | kbs |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES KBS12 SERIE MASSIVE
Roulement à billes linéaire KBS, réglable ; version anti-corrosion possible
Palier à billes linéaire KBS, réglable
Informations techniques
Attributs
| Série | kbs |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Longueur | 32 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,44 € HT
/ unité
80,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours