Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KBS40-PP

Douille à billes KB..-PP

Voir les informations techniques

Références

INA :KBS40-PP
Rubix :0270-1061021
Fabricant :0012757630000
EAN :4054364120733
DOUILLE A BILLES KBS40-PP SERIE MASSIVE

Résumé technique

Sériekbs..-pp
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE A BILLES KBS40-PP SERIE MASSIVE


Bague extérieure trempée et rectifiée avec cage en matière plastique. Étanchéité par joints des deux côtés (PP). Lubrification sans entretien mais possibilité de les regraisser. Températures de fonctionnement : - 30°C à + 80°C. Existe aussi en version ouverte, série KBO, et version avec jeu réglable, série KBS.
Roulement à billes linéaire KBS..PP, scellé sur tous les côtés, réglable

Points forts

Série massive (grande précision et rigidité).

Informations techniques


Attributs
Sériekbs..-pp
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Longueur80 mm
Etancheitéouvert
Matièreacier
181,25 € HT
/ unité
217,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h