Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) Bosch Rexroth R061201610
DOUILLE A BILLES 0612-016-10
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R061201610
Rubix :0234-1119267




Résumé technique
| Série | kbm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 16 mm |
| Diamètre extérieur | 26 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES STANDARD FENDUE, REGLABLE
STANDARD-KB KBM-E-16-DD
Douille à rotule KBM-E-16-DD, réglable, avec deux joints d'étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Série | kbm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 16 mm |
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Longueur | 36 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,73 € HT
/ unité
101,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h