Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KB40-PP-AS
Roulement à billes 618
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KB40-PP-AS
Rubix :0270-1060048
Fabricant :0015242080000
EAN :4012802458596


Résumé technique
| Série | kb..-pp-as |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES KB40-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Bague extérieure trempée et rectifiée avec cage en matière plastique. Étanchéité par joints des deux côtés (PP). Lubrification sans entretien mais possibilité de les regraisser. Températures de fonctionnement : - 30°C à + 80°C. Existe aussi en version ouverte, série KBO, et version avec jeu réglable, série KBS.
Palier linéaire à billes KB..PP-AS, étanche sur tous les côtés, regraissable
Points forts
Série massive (grande précision et rigidité).
Informations techniques
Attributs
| Série | kb..-pp-as |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,72 € HT
/ unité
158,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h