Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) Bosch Rexroth R066801630
Bagues linéaires de segment, antirouille, R0668
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R066801630
Rubix :0234-1267102




Résumé technique
| Série | kbse |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 16 mm |
| Diamètre extérieur | 25 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES SEGMENTAIRE
SEGMENT LB KBSE-16-NR
Douille à billes segmentée KBSE-16-NR
Informations techniques
Attributs
| Série | kbse |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 16 mm |
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Longueur | 28 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,12 € HT
/ unité
68,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h