Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) Bosch Rexroth R060001600
DOUILLE A BILLES 0600-016-00
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R060001600
Rubix :0234-1119251




Résumé technique
| Série | kbm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 16 mm |
| Diamètre extérieur | 26 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES STANDARD FERMEE
STANDARD-KB KBM-16
Douille sphérique KBM-16, fermée, standard, sans joint d'étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Série | kbm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 16 mm |
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Longueur | 36 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,37 € HT
/ unité
108,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours