Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KTHK25-B-PP-AS

Roulement à billes linéaire et unité de logement

Voir les informations techniques

Références

INA :KTHK25-B-PP-AS
Rubix :0270-1066398
EAN :4012802051582
PALIER TANDEM KTHK25-B-PP-AS SERIE COMPACTE REGRAISSABLE

Résumé technique

Sériekhtk. -b-pp-as
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TANDEM KTHK25-B-PP-AS SERIE COMPACTE REGRAISSABLE


étanche, graissé, avec possibilité de relubrification ; conception résistante à la corrosion possible.

Applications

Dispositifs de roulements avec systèmes de guidage d'arbres

Informations techniques


Attributs
Sériekhtk. -b-pp-as
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur60 mm
Longueur85 mm
Etancheitéscellé des deux côtés
Matièreacier
Charge statique de base C3350 N
Charge dynamique de base C03350 N
208,31 € HT
/ unité
249,97 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h