Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K47X55X28-A/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K47X55X28-A/0-7
Rubix :0269-1288621
Fabricant :0002695066063
EAN :4012802720617


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 47 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 47X55X28 A 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 47 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Série | k |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 101000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 53000 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,99 € HT
/ unité
95,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours