Autre commande pneumatique Festo DPZ-32-10-P-A-S2

Double cylindre DPZ

Voir les informations techniques
Références
Festo :DPZ-32-10-P-A-S2
Rubix :0326-2578929
Fabricant :159891
EAN :4052568127398
VERIN A DOUBLE PISTON DP Z-32-10- -P-A-S2
Résumé technique
Typeverin a double piston dp z-32-10- -p-a-s2

Détails articles : VERIN A DOUBLE PISTON DP Z-32-10- -P-A-S2


Vérin à double piston DPZ-10-10-P-A-S2 à deux tiges parallèles, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=10 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés

Points forts

  • Les deux pistons fournissent deux fois plus de force dans la moitié de l'espace
  • Guidage à roulement à billes simple ou à recirculation
  • Réglage précis de la course en position finale

Informations techniques


Attributs
Typeverin a double piston dp z-32-10- -p-a-s2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
931,24 HT
/ unité
1 117,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours