Références
Festo :DZF-12-25-P-A
Rubix :0326-2490483
Fabricant :164004
EAN :4052568136215
Détails articles : VERIN PLAT DZF-12-25-P-A
Cylindre plat DZF-12-25-P-A Non rotatif, pour la détection de position, avec des anneaux d'amortissement élastiques dans les positions finales. Diverses options de montage, avec ou sans composants de montage supplémentaires. Course=25 mm, Diamètre du piston=(* 12 mm, * Diamètre équivalent), Déviation angulaire maximale de la tige de piston +/-=2,5 degrés, Amortissement=P : Anneaux/ plaques d'amortissement élastiques aux deux extrémités, Position de montage=Toute
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre plat dzf, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,49 € HT
/ unité
312,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours