Autre commande pneumatique Festo DPZ-16-80-P-A-KF

Double cylindre DPZ

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPZ-16-80-P-A-KF
Rubix :0326-2490526
Fabricant :162030
EAN :4052568129781
VERIN DOUBLE PISTON

Résumé technique

Typeverin double piston

Détails articles : VERIN DOUBLE PISTON


Vérin à double piston DPZ-10-10-P-A-S2 à deux tiges parallèles, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=10 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés

Points forts

  • Les deux pistons fournissent deux fois plus de force dans la moitié de l'espace
  • Guidage à roulement à billes simple ou à recirculation
  • Réglage précis de la course en position finale

Informations techniques


Attributs
Typeverin double piston
962,56 € HT
/ unité
1 155,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h