Autre commande pneumatique Festo DZF-50-10-P-A

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DZF-50-10-P-A
Rubix :0326-2179899
Fabricant :164067
EAN :4052568136680
VERIN PLAT DZF-50-10-P-A DOUBLE EFFET 164067

Résumé technique

Typedzf cylindre plat, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZF-50-10-P-A DOUBLE EFFET 164067


Vérin plat DZF-50-10-P-A avec tige anti-rotation pour détection de la position, avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course. Diverses possibilités de fixation, avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=10 mm, Diamètre de piston=(* 50 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=0,5 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typedzf cylindre plat, métrique
497,11 € HT
/ unité
596,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours