Autre commande pneumatique Festo DZF-40-80-P-A

Cylindre plat DZF

Voir les informations techniques
Références
Festo :DZF-40-80-P-A
Rubix :0326-2578548
Fabricant :164057
EAN :4052568136611
VERIN PLAT DZF-40-80-P-A
Résumé technique
Typecylindre plat dzf, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZF-40-80-P-A


Cylindre plat DZF-40-80-P-A Non rotatif, pour la détection de la position, avec des anneaux d'amortissement élastiques dans les positions extrêmes. Diverses options de montage, avec ou sans composants de montage supplémentaires. Course=80 mm, Diamètre du piston=(* 40 mm, * Diamètre équivalent), Déviation angulaire max. de la tige de piston +/-=0,6 deg, Amortissement=P : Anneaux/ plaques d'amortissement élastiques aux deux extrémités, Position de montage=Toute

Informations techniques


Attributs
Typecylindre plat dzf, métrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,52 HT
/ unité
417,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours