Autre commande pneumatique Festo DPZ-16-80-P-A

Double cylindre DPZ

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPZ-16-80-P-A
Rubix :0326-2180412
Fabricant :32690
EAN :4052568003951
VERIN DOUBLE PISTON DPZ-16-80-PA DOUBLE EFFET 32690

Résumé technique

Typeverin double piston dpz-16-80-pa double effet 32690

Détails articles : VERIN DOUBLE PISTON DPZ-16-80-PA DOUBLE EFFET 32690


Vérin à double piston DPZ-10-10-P-A-S2 à deux tiges parallèles, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=10 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés

Points forts

  • Les deux pistons fournissent deux fois plus de force dans la moitié de l'espace
  • Guidage à roulement à billes simple ou à recirculation
  • Réglage précis de la course en position finale

Informations techniques


Attributs
Typeverin double piston dpz-16-80-pa double effet 32690
744,58 € HT
/ unité
893,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours