Autre commande pneumatique SMC MXS-AT20L

Bouchon en métal avec pare-chocs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXS-AT20L
Rubix :0338-2276406
PIECES DETACHEE - ACCESSOIRE MXS-AT20L

Résumé technique

Typebouchon

Documents

Détails articles : PIECES DETACHEE - ACCESSOIRE MXS-AT20L


Les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement l'utilisation d'un vérin et d'un guide de précision. La série MXS satisfait ces besoins en intégrant un guide à rouleaux croisés doté d'un guide et de deux vérins pneumatiques produisant une force compacte La série MXS est disponibles dans six tailles différentes, chacune offrant des longueurs de course réglables et étant compatibles avec les détecteurs en standard. Les courses sont réglables pour les mouvements de tige sortie/rentrée ou les deux sur des plages allant de 0 à 5 mm, 0 à 15 mm, et 0 à 25 mm. En outre, il existe de nombreuses autres options en standard dont amortisseurs de chocs, verrouillage de tige, raccordement axial et compensateur.
Stroke adjuster

Informations techniques


Attributs
Typebouchon
52,05 € HT
/ unité
62,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours