T-shirt haute visibilité DMD 006960CHV-XL, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton/Polyester

Tee-shirt col V HV

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DMD :006960CHV-XL
Rubix :1544-6204353
EAN :3660668417724
T-SHIRT MARINE/JAUNE FLUO TXL HAUTE VISI MANCHE COURTE COL V
brand logo

Résumé technique

Couleurjaune
Taillexl
Classe EN204712
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : T-SHIRT MARINE/JAUNE FLUO TXL HAUTE VISI MANCHE COURTE COL V


Tee-shirt haute visibilité EN ISO 20471 classe 2 dissociable. Col V contrasté. Bandes rétroréfléchissantes ajourées grises de 5 cm résistantes à 25 lavages à 60°C posées autour du buste et en forme de bretelles. Manches courtes. Empiècements contrastés au bas du tee-shirt sur devant/dos et au bas des manches. Respirabilité élevée avec empiècements contrastés en maille filet sous les aisselles. Pan de dos. Grammage gr/m² : 180. Normes : EN ISO 20471 CLASSE 2 DISSOCIABLE / EN 13758-2 / UPF 40+.

Points forts

Confortable HV. Excellente protection UV.

Applications

Activités au cœur des flux de circulation.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Taillexl
Classe EN204712
Matière principalecoton/polyester
Couleur secondairemarine
Matière50% coton 50% polyester
32,42 HT
/ unité
38,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.