Distributeur pneumatique SMC VFS2200-5FZ-Q

Électrovanne de série VFS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VFS2200-5FZ-Q
Rubix :0338-2171602
Fabricant :VFS2200-5FZ-Q
EAN :3618036591286
DISTRIBUTEUR 5/2 MONO VFS2200-5FZ-Q

Résumé technique

Typesolénoïde
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 MONO VFS2200-5FZ-Q


La série VFS se compose d’électrovannes pilotes à 5 ports avec joints métalliques et collecteurs de type fixés à la base ou portés par le corps. Les collecteurs montés sur socle sont disponibles en version enfichable et non enfichable. Les collecteurs à orifice de corps sont disponibles avec des bases de collecteur de type barre ou séparé. Les dimensions des orifices vont de 1/8 à 3/4 avec des filetages Rc(PT), NPTF et G(PF). Diverses options sont disponibles.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie vfs

Informations techniques


Attributs
Typesolénoïde
Nombre d’orifices5
Débit815 l/min
273,62 € HT
/ unité
328,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h