Références
Festo :MHA4-M1H-3/2G-4-K
Rubix :0326-2414369
Fabricant :525176
EAN :4052568161460

Résumé technique
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHA4-M1H-3/2G-4-K 525176
Électrodistributeur MHA4-M1H-3/2G-4-K avec câble Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=18 mm, Débit nominal normal=400 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 400 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,32 € HT
/ unité
181,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours