Références
Festo :VUWS-LT30-T32C-M-G38
Rubix :0326-2559428
Fabricant :8036706
EAN :4052568429805

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWS-LT30-T32C-M-G38
Distributeur pneumatique VUWS-LT30-T32C-M-G38 Distributeur pneumatique VUWS-LT30-T32C-M-G38 Fonction de distributeur: 2x3/2 monostable fermé; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 1600; Raccord pneumatique 1: G3/8; Mode d'actionnement: pneumatique
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur pneumatique |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1600 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 1 bar à 10 bar |
| Taille de l'orifice | 3/8 |
| Pression mini de service | 1 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,90 € HT
/ unité
115,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours