Distributeur pneumatique Festo VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1+GL-S

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1+GL-S
Rubix :0326-2585602
Fabricant :8060301
EAN :4052568435615
ELECTRODISTRIBU VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBU VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension24 V
Pression maxi de service8 bar
Débit550 l/min
Plage de pression1,5/8 bar
89,48 HT
/ unité
107,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h