Distributeur pneumatique SMC VP744-5YZ1-04F-X538

VP544/744-X538, soupape de décharge à pression résiduelle double, électrovanne à 3 ports, ISO13849-1

Voir les informations techniques

Références

SMC :VP744-5YZ1-04F-X538
Rubix :0338-2378341
Fabricant :VP744-5YZ1-04F-X538
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE VP700 VP744-5YZ1-04F-X538

Résumé technique

Typevp544/744-x538, soupape de décharge à pression résiduelle double, électrovanne à 3 ports, iso13849-1
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE VP700 VP744-5YZ1-04F-X538


Capacité de débit élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation d'énergie : 1.8W(DC).Possibilité d'utiliser l'électrovanne comme vanne de sélection ou vanne de division.Possibilité de passer du style normalement fermé au style normalement ouvert. Vide applicable : Jusqu'à -101,2kPa.

Points forts

Normes de sécurité ISO13849-1 pour les catégories 3 et 4La position de la vanne excitée/désexcitée peut être détectéeRedondanceConnexion modulaire à l'unité FRL.

Informations techniques


Attributs
Typevp544/744-x538, soupape de décharge à pression résiduelle double, électrovanne à 3 ports, iso13849-1
Nombre d’orifices3
824,34 HT
/ unité
989,21 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours