Vanne de mise en pression progressive SMC EAV3000-F03-5DZ-Q
Vanne mise en pression progressive série AV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :EAV3000-F03-5DZ-Q
Rubix :0338-2256362
Fabricant :EAV3000-F03-5DZ-Q
EAN :3618036125016

Documents
Détails articles : VANNE MISE EN PRESSION PROGRESSI EAV3000-F03-5DZ-Q
Les vannes de démarrage progressif de la série AV permettent à l'utilisateur de régler le taux initial de pressurisation du système pour minimiser les chocs du système. Lorsqu'elle est désactivée, la vanne évacue rapidement le système pour un entretien sûr de l'équipement.
Vanne mise en pression progressive serie av3000
Points forts
Grande zone d'écoulement efficace
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 3/8 |
|---|---|
| Taille corps | 30 |
| Type de raccord | gaz cylindrique femelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,98 € HT
/ unité
272,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h