Vanne de mise en pression progressive SMC EAV4000-F04-5YO-Q

Vanne mise en pression progressive série AV

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :EAV4000-F04-5YO-Q
Rubix :0338-2066670
Fabricant :EAV4000-F04-5YO-Q
EAN :3618036124859
DEMARREUR PROGRESSIF SERIE 4000 EAV4000-F04-5YO-Q

Résumé technique

Documents

Détails articles : DEMARREUR PROGRESSIF SERIE 4000 EAV4000-F04-5YO-Q


Les vannes de démarrage progressif de la série AV permettent à l'utilisateur de régler le taux initial de pressurisation du système pour minimiser les chocs du système. Lorsqu'elle est désactivée, la vanne évacue rapidement le système pour un entretien sûr de l'équipement.
Vanne mise en pression progressive serie av4000

Points forts

Grande zone d'écoulement efficace

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 1/2
Taille corps40 mm
Type de raccordgaz cylindrique femelle
238,25 € HT
/ unité
285,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h