Distributeur pneumatique Festo MHE4-M1H-3/2O-1/4
Électrovanne MHE4-M1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHE4-M1H-3/2O-1/4
Rubix :0326-2577342
Fabricant :525206
EAN :4052568161613

Résumé technique
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHE4-M1H-3/2O-1/4
Électrodistributeur MHE4-M1H-3/2O-1/4 Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=18 mm, Débit nominal normal=400 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 400 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,53 € HT
/ unité
175,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours