Distributeur pneumatique IMI Norgren X3047802

Pédale pneumatique Super X

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

IMI Norgren :X3047802
Rubix :0329-2036308
Fabricant :X3047802
DISTRIBUTEUR A TIROIR 5/2 G 1/8 LEVIER/RESSORT

Résumé technique

Typelevier / ressort
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR A TIROIR 5/2 G 1/8 LEVIER/RESSORT


La pédale pneumatique Super X Norgren est une vanne à commande au pied permettant de piloter facilement un circuit d'air comprimé tout en gardant les mains libres. Robuste et compacte, elle est adaptée aux environnements industriels.

Points forts

Polyvalence : large gamme de commandes, passage multi-directionnel et double alimentation possible. Performance : débit élevé. Durabilité et maniabilité : léger et résistant à la corrosion.

Applications

Machines industrielles, presses pneumatiques, postes d'assemblage, équipements de conditionnement et systèmes de manutention.

Informations techniques


Attributs
Typelevier / ressort
Nombre d’orifices5
Pression maxi de service10 bar
Débit335 l/min
Plage de pression-0,9 ... 10 bar
262,47 € HT
/ unité
314,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours