Distributeur pneumatique Festo MFH-5-3/8-B-EX

Électrovanne MFH-5

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5-3/8-B-EX
Rubix :0326-2575645
Fabricant :535920
EAN :4052568169701
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-3/8-B- -EX

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-3/8-B- -EX


Électrodistributeur MFH-5-3/8-B-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=40 mm, Débit nominal normal=2000 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit2000 l/min
432,49 € HT
/ unité
518,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours