Distributeur pneumatique SMC SY313-5LOU-M5-Q

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :SY313-5LOU-M5-Q
Rubix :0338-2264789
Fabricant :00241653
EAN :3618036191844
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SY300 SY313-5LOU-M5-Q

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SY300 SY313-5LOU-M5-Q


SMC a amélioré les performances et la fiabilité de ses produits grâce à la nouvelle conception de la soupape de la série SY. Les SY3000 et SY5000 ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu’à 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la soupape. Une crépine intégrée dans la soupape pilote empêche les problèmes causés par des matières étrangères. L'utilisation d'un matériau d'étanchéité H-NBR pour la soupape principale et les joints a permis d'améliorer la résistance à l'ozone.
Electrodistributeur 3/2 serie sy300

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices3
89,44 HT
/ unité
107,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours