Références
Festo :VUVS-L30-P53E-MD-G38-F8
Rubix :0326-2562242
Fabricant :575630
EAN :4052568261672

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vuvs-l30-p53e-md-g38-f8 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L30-P53E-MD-G38-F8
Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.
Points forts
Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vuvs-l30-p53e-md-g38-f8 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1600 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,76 € HT
/ unité
190,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours