Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-B52-ZH-A1-3AC1
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-B52-ZH-A1-3AC1
Rubix :0326-2567510
Fabricant :547234
EAN :4052568187507

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-B52-ZH-A1-3AC1
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
électrodistributeur VSVA-B-B52-ZH-A1-3AC1 avec connecteur mâle carré, forme C. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=26 mm, Débit nominal normal=1100 l/min, Pression de service MPa=-0,09 - 1,6 MPa
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 230 V |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Débit | 1100 l/min |
| Plage de pression | -0,9/16 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,11 € HT
/ unité
232,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours