Distributeur pneumatique SMC SY7440-5YO-Q
Électrovanne SY7000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY7440-5YO-Q
Rubix :0338-2094409
EAN :3618036160222

Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR SY7440-5YO-Q
La série SY offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy7000
Points forts
Débit élevé permettant de réduire la consommation électrique.
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Débit | 1130 l/min |
| Plage de pression | 0,2/0,7 mpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,02 € HT
/ unité
188,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours