Distributeur pneumatique Parker P2LBX512PS
Hannifin Distributeur en ligne Viking Xtreme
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :P2LBX512PS
Rubix :0207-2126399
Fabricant :P2LBX512PS




Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 G1/4 PRES-RESS P2LBX512PS
La gamme de vannes Viking Xtreme est robuste, polyvalente et combine des performances élevées avec des dimensions d'installation compactes. Une grande capacité de débit, des temps de commutation courts et une faible pression de commutation sont des caractéristiques importantes de cette gamme de vannes.
Points forts
Large gamme de températures de fonctionnement
Conception compacte avec une bonne résistance à la corrosion
Large gamme de versions 3/2, 5/2 et 5/3
Versions haute et basse température disponibles pour les applications de transport
Version à levier
Version à poignée tournante
Conception compacte avec une bonne résistance à la corrosion
Large gamme de versions 3/2, 5/2 et 5/3
Versions haute et basse température disponibles pour les applications de transport
Version à levier
Version à poignée tournante
Applications
Systèmes pneumatiques ; applications industrielles générales, y compris mobiles
Informations techniques
Attributs
| Type | pilote |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 380 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,87 € HT
/ unité
189,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours