Distributeur pneumatique SMC SV2000-52U-1AS-C10

Accessoiresérie SV2000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SV2000-52U-1AS-C10
Rubix :0338-2094654
Fabricant :SV2000-52U-1AS-C10
EAN :3618036202052
ACCESSOIRE SV2000-52U-1AS-C10

Résumé technique

Typeensemble de bloc d'extrémité
Nombre d’orifices6

Documents

Détails articles : ACCESSOIRE SV2000-52U-1AS-C10


La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
Accessoire

Informations techniques


Attributs
Typeensemble de bloc d'extrémité
Nombre d’orifices6
28,70 € HT
/ unité
34,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours