Distributeur pneumatique Festo MHA2-M1H-3/2O-2-K

Électrovanne MHA2-M1H

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHA2-M1H-3/2O-2-K
Rubix :0326-2593178
Fabricant :196140
EAN :4052568080945
ELECTRODISTRIBUTEUR MHA2M1H32O2K

Résumé technique

Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHA2M1H32O2K


Électrodistributeur MHA2-M1H-3/2O-2-K avec câble Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=100 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Débit100 l/min
110,37 € HT
/ unité
132,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours