Distributeur pneumatique SMC SYJA3220-M3

Distributeur 5/2 et 5/3 à commande pneumatique série SYJA#000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SYJA3220-M3
Rubix :0338-2089511
Fabricant :00043220
EAN :3618036147360
DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE M3 PILOTAGE PNEUMATIQUE
Résumé technique
Typedistributeur 5/2 bistable m3 pilotage pneumatique
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE M3 PILOTAGE PNEUMATIQUE


La Vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité au niveau de l'encombrement et de supériorité au niveau des performances ce qui dote d'une vraie valeur ajoutée cette série. Qu'elle soit utilisée sur embase ou en tant que Vanne individuelle, son profil étroit accroît la flexibilité de sa conception et réduit les besoins d'espace. Le distributeur SYJ utilise une conception de pilote à faible consommation (0.5 watts en standard), ce qui réduit de façon drastique la génération de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coûts de fonctionnement, et permet d'effectuer un contrôle direct au travers des relais de sortie d'un API. Tous les raccords électriques des vannes SYJ sont disponibles avec des indicateurs lumineux et une protection de circuit contre les surtensions. Les distributeurs de la série SYJ peuvent être configurées sur des embase à montage sur embase, ou de façon individuelle sur des embases, ce qui permet d'offrir une vaste gammes de solutions s'adaptant à vos besoins en ingénierie.
Distributeur 5/2 et 5/3 a cde pneumatique serie syja#000

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 bistable m3 pilotage pneumatique
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,13 HT
/ unité
98,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours