Références
Festo :MVH-5/3G-3/8-S-B
Rubix :0326-2575250
Fabricant :15346
EAN :4052568112776

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MV H-5/3G-3/8 8-S-B
Électrodistributeur MVH-5/3G-3/8-S-B avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur. Fonction de distributeur=5/3, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=40 mm, Débit nominal normal=2200 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 2200 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
699,10 € HT
/ unité
838,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours