Distributeur pneumatique SMC EX250-IE3

Interface bus de terrain série EX250

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :EX250-IE3
Rubix :0338-2051170
Fabricant :EX250-IE3
EAN :3618036111491
INTERFACE BUS DE TERRAIN 4 M8 EX250-IE3

Résumé technique

Typebloc d'entrée
Nombre d’orifices4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : INTERFACE BUS DE TERRAIN 4 M8 EX250-IE3


EX250 is a serial interface unit controlling up to 32 solenoids.  This serial interface is compatible with series VQC1000/2000/4000 and SV1000/2000/3000 valves.  Available protocols include DeviceNet, CC-Link, AS-i, Profibus-DP, and CANopen.  Input modules can be added or removed at the point of use.
Interface bus de terrain serie ex250

Informations techniques


Attributs
Typebloc d'entrée
Nombre d’orifices4
Tension24 V
Pression maxi de service10 bar
Débit1958 l/min
Plage de pression0,15 - 1,0 mpa
Pression mini de service2 bar
Min. Température d'utilisation-10 °C
206,62 € HT
/ unité
247,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours